Circulaire frees 18XL

Artikelnummer: 217252 18XL
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja
  • Gereedschapswissel: PowerCard
PowerCard
Dit gereedschap is inclusief een GARANT Powercard - uw garantiekaart voor het eenvoudig vervangen van gereedschap in geval van slijtage of beschadiging. Details

Productdetails

Technische gegevens

voor plaattype P16
kleinste boor-⌀ D 14 mm - 22 mm
Materiaal frees Hardmetaal
Schacht DIN 6535 HA
Inwendige koeling ja
Gereedschapswissel PowerCard
Binnen-⌀ d1 12 mm
Maximale snijdiepte Smax 5 mm
Afkoppellengte L1 77,5 mm
Totale lengte Ltotaal 126,6 mm
Schacht-⌀ Ds h6 12 mm
Schachtuitvoering cilindrisch
Spanschroevenset 219818 (8IP; 3,8 Nm)
Draaddiepte 75,5 mm
Producttype Circulaire frees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 217252 18XL
EAN/GTIN 4045197216540

Omschrijving

Tip:

De daadwerkelijke steekdiepte Smax wordt als volgt berekend: (D-d1) / 2.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Inserts
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen