30°-os marólapka 3 mm

Cikkszám: 217308 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    114,70 € / Darab
  • 3 Darab -től/tól
    95,58 € / Darab
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Menetfajta: TR; TR-LH
  • Profilszög: 30
  • Vágásirány: jobbos és balos

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 3 mm
Minőség HB7720
Szerszámanyag HM
Menetfajta TR; TR-LH
Profilszög 30 fok
Lapkageometria Teljes profil
Felhasználás Belső
Külső ⌀ D 14 mm
Mélység t 1,75 mm
Menet ≥ Tr24×3 – Tr32×3
Típus P16
Vágóélek száma Z 3
Forgácshornyok száma 3
Vágásirány jobbos és balos
Termék fajtája Forgácsoló betét körmaráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217308 3
EAN / GTIN 4045197854889

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
500
Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
120
Acél < 1400 N/mm²
P
100
Acél < 55 HRC
H
60
Acél < 60 HRC
H
45
Acél < 65 HRC
H
35
Acél < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Ne használja a 217252 sz. 27L méretű horonymaróval.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: