{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Oznaka proizvajalca | Fräsplatte 30° | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Olje | primerno | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Debelina rezalne ploščice | 2,85 mm | |
| Dolžina rezalne plošče | 14 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Vrsta navoja | Tr | |
| Kot konice | 30 stopinj | |
| Profil navoja | popolni profil V | |
| Koda ISO | HOG-P16xx05 | |
| Premer pritrdilne izvrtine | 5 mm | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | K (lito železo); P (jeklo) | |
| Skupina uporabe orodij | HOG-P16xx05 | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HB7720 | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Zvrst | HB7720 | |
| Debelina rezalne plošče | 2,85 mm | |
| Vrsta izdelka | druga rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Število rezil | 3 kos | |
| Smer uporabe | desno | |
| Primerno za material | jeklo (P); siva litina (K) | |
| Postopek obdelave | rezkanje spiralnih oblik (rezkanje navojev) (FSC) | |
| Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava; Groba/gladilna obdelava | |
| Vrsta pritrditve | Izvrtina | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Masa | 3 g | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Korekcijski faktor fz | 2,5 |
| Številka izdelka | 217308 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197854889 | |
| Številka proizvajalca | 217308 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |