Fresa per sgrossatura in HMI con passaggio interno LR HPC 8 mm

Codice art.: 205488 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 6527
  • Profilo fresa: HR
  • Tolleranza ⌀ nominale: d11
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 6527
Profilo fresa HR
Tolleranza ⌀ nominale d11
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 20 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HB con h6
Passaggio interno per LR
Strategia di truciolatura HPC
Lunghezza taglienti Lc 11 mm
Lunghezza complessiva L 58 mm
⌀ Codolo Ds 8 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 0,04 mm
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 0,045 mm
Colore collarino verde
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 205488 8
EAN / GTIN 4045197553102

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
280
Alluminio > 10% Si
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
120
Acciaio < 750 N/mm²
P
105
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
60
Acciaio < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
a umido max.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.
Il lubrorefrigerante viene condotto direttamente ai taglienti,
assicurando una maggiore durata e l’evacuazione completa dei trucioli.
Ciò è particolarmente importante nella fresatura dal pieno e di tasche.