Sriegpjovė, M: M5

Prekės Nr.: 140460 M5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
247 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sriegio tipas M
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 5 mm
Sriegis M5
Sriegio žingsnis 0,8 mm
Sriegio tolerancijos klasė DIN 13 6g
Pagrindo skersmuo 20 mm
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kreipiančiosios dalies forma B
Profilio kampu 60 laipsniai
Įrankio medžiaga HSS-E
Bendras ilgis 7 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija plienas
Standartas EN 22568
Apdirbimo metodas iSriegių apdirbimas išorinis
Produkto rūšis Sriegpjovė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 140460 M5
EAN / GTIN 4062406233341
Gamintojo numeris 140460 M5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Plienas <1100 N/mm²
P
Plienas <1400 N/mm²
P
INOX <900 N/mm²
M
INOX >900 N/mm²
M
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Uždara, forma su įpjova. ≥M3 su paviršinėmis įpjovomis abiejose pusėse, kad būtų lengviau sriegti ir drožlės būtų kreipiamos pjovimo kryptimi. 2 žingsnių įpjova. Pritrintas ir įazotintas paviršius; priekinis pjovimo kampas apie 15°.