{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material tăiș | HSS-E | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Filet D | M5x0,8 | |
| Pasul filetului | 0,8 mm | |
| Diametru corp | 20 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | 6g | |
| Standard | EN 22568 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea materialului de prelucrat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Diametru nominal filet, metric D | 5 mm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet exterioară (EGA) | |
| Tip produs | Filieră | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 140460 M5 | |
| EAN / GTIN | 4062406233341 | |
| Număr producător | 140460 M5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |