• Service-artikelen kunnen niet separaat worden besteld, maar moeten aan het bijbehorende artikel worden toegevoegd.

Schachtslijpen, Type: HB

Artikelnummer: 129100 HB
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schachtslijpen
Norm DIN 6535 HB

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 129100 HB
EAN/GTIN 2050001113979

Omschrijving

Uitvoering:

DIN 6535 HB – Grote stabiliteit en veilige krachtoverbrenging

De HB-schacht volgens DIN 6535 wordt gekenmerkt door zijn cilindrische basisgeometrie met een asparallel afgevlakt spanvlak. Dit spanvlak voorkomt dat het gereedschap verdraait in de spanhouder en zorgt voor een veilige vormgebonden verbinding. Het spanvlak is ontworpen voor de spanschroef van een Weldon-opname. Vooral in intensieve bewerkingsscenario’s met hoge snijkrachten laat de HB-schacht zien wat hij kan.

Voordeel:

  • Hoge spankracht en geen verdraaiing van het gereedschap in de houder
  • Ideaal voor freestoepassingen, beperkt bruikbaar voor boortoepassingen
  • Compatibel met Weldon-spanhouders voor een betrouwbare krachtoverbrenging
  • Hoge momentoverbrenging

Advies:

De HB-schacht is met name geschikt voor toepassingen waarbij een vaste gereedschapsspanning vereist is, zoals bij het voorbewerken of het bewerken van harde materialen. Gereedschap met HB-schacht moet worden gebruikt in geschikte Weldon- of spantanghouders, om optimale prestaties te garanderen.

Tip:

Uitvoering HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
HB tevens nr. 129100HB opgeven.
HE tevens nr. 129100HE opgeven.
Niet geschikt voor krimp- of hydrohouders.

Downloads en documenten

Geschikte producten