Handschoenen, paar 6360 // OIL GRIP CUT, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094458 7
Prijs per 1 paar
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 10,58 / 1 paar
  • van 10 paar
    € 8,82 / 1 paar
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
op aanvraag
Op voorraad
309 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs per 1 paar (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Breitechnologie: 13G
  • Snijbeschermingsklasse: D

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 1
Breitechnologie 13G
EN 388 4X42D
Dragermateriaal HPPE
Coating Nitril
Coatingvariant Volledige coating
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart / grijs
Handschoenmaat 7
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse D
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094458 7
EAN/GTIN 4059904037410
Nummer fabrikant 6360/7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Omschrijving

Uitvoering:

6360 Oil Grip Cut. Snijbestendige handschoen met Oil Grip-technologie. Een volledige coating van nitril en een tweede binnenhandcoating van opgeruwd nitril voor een combinatie van olieafstotendheid en een veilige grip bij oliebesmeurde en vettige voorwerpen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan