Delovne rokavice, par 6360 // OIL GRIP CUT, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094458 7
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 par
    11,46 € / 1 par
  • od 10 pari
    9,55 € / 1 par
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
312 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Oil Grip Cut
Oznaka proizvajalca 6360 Oil Grip Cut
Vsebina parov 1 par
Razred zaščite pred vrezi, EN 388 D
Različica, EN 388 EN388:2016
Odpornost proti obrabi 4
Odpornost proti urezu (Coup-test) X
Odpornost proti trganju 4
Odpornost proti prebadanju 2
Odpornost proti urezu (TDM) D
Zaščita pred udarci ni določeno
Material prevleke, prevleka dlani Nitril
Material prevleke, popolna prevleka Nitril
Barva sive; črna
Vrsta izdelka delovne rokavice
Področje uporabe zaščita pred vrezninami
Velikost rokavic 7
Področje uporabe večnamensko
Za večkratno uporabo za večkratno uporabo
Enota Seznani se
Tehnologija pletenja (finost) 13G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Nosilni material HPPE-vlakna
Prevleka prevleka dlani; popolna prevleka
Lastnosti oprijem v olju
Kategorija zaščite II
Vsebina par

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094458 7
EAN/GTIN 4059904037410
Številka proizvajalca 6360/7
Proizvajalec/odgovorna oseba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Izvedba:

6360 Oil Grip Cut. Delovne rokavice za zaščito pred vrezi s tehnologijo Oil Grip. Popolna prevleka iz nitrila in dodatna prevleka dlani iz peskanega nitrila omogočata odpornost proti olju in varen oprijem oljnih in mastnih predmetov.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Opomba:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.