Handschuh-Paar 6360 // OIL GRIP CUT, Handschuhgröße: 7

Artikel-Nr.: 094458 7
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    11,46 € / 1 Paar
  • ab 10 Paar
    9,55 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
158 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Oil Grip Cut
Herstellerbezeichnung 6360 Oil Grip Cut
Inhalt Paar 1 Paar
Schnittschutzklasse, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Abriebfestigkeit 4
Schnittfestigkeit (Coupe-Test) X
Weiterreißfestigkeit 4
Durchstichfestigkeit 2
Schnittfestigkeits (TDM) D
Schutz vor Stößen nicht bestimmt
Material Beschichtung, Handinnenfläche Nitril
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Nitril
Farbe grau; schwarz
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 7
Anwendungsbereich Allround
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Stricktechnologie (Feinheit) 13G
Norm EN 388; EN ISO 21420
Trägermaterial HPPE-Faser
Beschichtung Handinnenfläche; Vollbeschichtung
Eigenschaften ölgriff
Schutzkategorie II
Inhalt Paar

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094458 7
EAN / GTIN 4059904037410
Herstellernummer 6360/7
Hersteller/verantwortliche Person AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Beschreibung

Ausführung:

6360 Oil Grip Cut. Schnittschutzhandschuh mit Oil Grip Technologie. Eine Vollbeschichtung aus Nitril und eine zweite Innenhandbeschichtung aus gesandetem Nitril ermöglicht eine Kombination aus Ölabweisung und sicherem Griff bei öligen und fettigen Gegenständen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.