Par de luvas 6360 // OIL GRIP CUT, Tamanho das luvas: 7

N.º do artigo: 094458 7
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 par
    10,58 € / 1 par
  • a partir de 10 par
    8,82 € / 1 par
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
sob pedido
Em stock
289 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Tecnologia de tricotagem: 13G
  • Classe de proteção contra o corte: D

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Índice 1
Tecnologia de tricotagem 13G
EN 388 4X42D
material de suporte HPPE
Revestimento Nitrilo
Variante de revestimento Revestimento integral
âmbito Multiusos
Cor preto/cinzento
Tamanho das luvas 7
Utilização reutilizável
Categoria de proteção Categoria II
Tipo de luvas Luvas multiusos
Classe de proteção contra o corte D
Tipo de produto Luvas de proteção contra corte

Identificação e classificação

Número do artigo 094458 7
EAN/GTIN 4059904037410
Número do fabricante 6360/7
Fabricante/responsável AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 BEDBURG (KASTER), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descrição

Versão:

6360 Oil Grip Cut. Luva de proteção contra corte com tecnologia Oil Grip. Um revestimento de nitrilo completo e um segundo revestimento na palma da mão em nitrilo areado fornecem uma combinação de repelência de óleo e aderência segura em objetos oleosos e gordurosos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.