Handschoenen, paar 6360 // OIL GRIP CUT 8

Artikelnummer: 094458 8

Schaalprijzen:

  • van 1 paar
    € 11,04 / paar
  • van 10 paar
    € 9,20 / paar
op aanvraag
Op voorraad
179 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Breitechnologie: 13G
  • Snijbeschermingsklasse: D

Productdetails

Technische gegevens

Inhoud 10
Breitechnologie 13G
EN 388 4344D
Dragermateriaal HPPE
Coating Nitril
Coatingvariant Volledige coating
Toepassingsgebied Allround
Kleur zwart / grijs
Handschoenmaat 8
Toepassing meerdere keren te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Universele handschoenen
Snijbeschermingsklasse D
Producttype Snijbestendige handschoenen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094458 8
EAN/GTIN 4059904037427
Nummer fabrikant 6360/8

Omschrijving

Uitvoering:

6360 Oil Grip Cut. Snijbestendige handschoen met Oil Grip-technologie. Een volledige coating van nitril en een tweede binnenhandcoating van opgeruwd nitril voor een combinatie van olieafstotendheid en een veilige grip bij oliebesmeurde en vettige voorwerpen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.