Pirštinių pora 6360 // OIL GRIP CUT, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094458 7
Kaina už vieną 1 pora
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 pora
    11,46 € / 1 pora
  • Nuo 10 poros
    9,55 € / 1 pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
208 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Kaina už vieną 1 pora (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Oil Grip Cut
Gamintojo pavadinimas 6360 Oil Grip Cut
Pora 1 pora
Apsaugos klasė nuo įpjovimų, EN 388 D
Versija, EN 388 EN388:2016
Atsparumas dilimui 4
Atsparumas įpjovimams (Coupe-Test) X
Atsparumas plyšimui 4
Atsparumas perdūrimui 2
Atsparumas įpjovimui (TDM) D
Apsauga nuo smūgių nenustatyt.
Dangos medžiaga, vidinis paviršius Nitril
Dangos medžiaga, viso paviršiaus danga Nitril
Spalva pilkas; juoda
Produkto rūšis pirštinės
Paskirtis apsauga nuo įsipjovimo
Pirštinių dydis 7
Matavimo ribos allround
Pakartotinis panaudojimas daugkartin.
Blokas Pora
Mezgimo technologija (smulkumas) 13G
Standartas EN 388; EN ISO 21420
Bazinė medžiaga HPPE pluoštas
Danga vidinis paviršius; viso paviršiaus danga
Savybės imti alyvuotiems daiktams
Apsaugos kategorija II
Turinys pora

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094458 7
EAN / GTIN 4059904037410
Gamintojo numeris 6360/7
Gamintojas / atsakingas asmuo AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Germany, www.nitras-safety.com

Aprašymas

Modelis:

6360 Oil Grip Cut. Nuo įpjovimo saugančios pirštinės su Oil Grip technologija. Ištisinė nitrilo danga ir antras delno sluoksnis iš grublėto nitrilo užtikrina, kad alyva neprasiskverbs, o patikimai laikomi alyvuoti ir tepaluoti daiktai neišslys.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.