Par de guantes 6360 // OIL GRIP CUT, Talla de los guantes: 7

Número de artículo: 094458 7
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    11,34 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 10 pares(es)
    9,45 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
Oil Grip Cut
Denominación del fabricante
6360 Oil Grip Cut
Contenido pares
1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388
D
Versión, EN 388
EN388:2016
Resistencia a la abrasión
4
Resistencia al corte (prueba Coupe)
X
Resistencia al desgarre progresivo
4
Resistencia a la perforación
2
Resistencia al corte (TDM)
D
Protección contra golpes
No determinado
Material recubrimiento, Superficie de la palma de la mano
Nitril
Material recubrimiento, Recubrimiento completo
Nitril
Color
gris; negro
Tipo de producto
Guantes
Intervalo de empleo
Protección contra cortes
Talla del guante
7
Intervalo de aplicación
Universal
Reutilización
Reutilizable
Unidad
Par
Tecnología de tejido (finura)
13G
Norma
EN 388; EN ISO 21420
Material de base
Fibra HPPE
Recubrimiento
Superficie de la palma de la mano; Recubrimiento completo
Características
Agarre con aceite
Categoría de protección
II
Contenido
Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094458 7
EAN / GTIN 4059904037410
Número del fabricante 6360/7
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

6360 Oil Grip Cut. Guantes de protección contra cortes con tecnología Oil Grip. Un revestimiento total de nitrilo y un segundo revestimiento de la palma de la mano de nitrilo acoplado permite una combinación de repelencia al aceite y un agarre más seguro de objetos aceitosos y grasientos.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.