{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | Camapur® | |
| Contenuto | 1 | |
| Proprietà elettrostatiche | 0,6 sec. In conformità al decadimento della carica a norma EN 61340-5-1 | |
| Denominazione originale prodotto | Camapur Comfort 616+ | |
| Indossabilità | Ottima | |
| EN 388 | 3131X | |
| Materiale supporto | Poliammide | |
| Rivestimento | PU | |
| Variante del rivestimento | Palmo | |
| Campo di applicazione | Precisione | |
| Lunghezza | 240 mm - 260 mm | |
| Colore | bianco | |
| Materiale rivestimento | PU | |
| Misure guanti da lavoro | 8 | |
| Peso | 36 g | |
| Tecnologia di lavorazione a maglia | 13G | |
| Privo di siliconi | no | |
| Utilizzo | riutilizzabile | |
| Privi di DMF | sì | |
| Sensibilità tattile | Ottima | |
| Presa da bagnati | moderata | |
| Presa se sporchi d’olio | moderata | |
| Protezione contro il calore | non disponibile | |
| Traspirazione | Ottima | |
| Categoria di protezione | Categoria II | |
| Tipo di guanto | Guanti multiuso | |
| Categoria di protezione antitaglio | 1 | |
| Tipo di prodotto | Guanti multiuso |
| Codice articolo | 094245 8 | |
| EAN / GTIN | 4008198761686 | |
| Codice del produttore | 061608941E | |
| Produttore/persona responsabile | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |