Led-hoofdlamp met accu, Type: H5R-CORE

Artikelnummer: 081479 H5R-CORE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
202 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie H5R Core
IP-klasse IP 67
Lichtstroom 400 lm
Lichtstroom stand 2 15 lm
Lichtbundel boost 500 lm
Brandduur 2 h
Brandduur stand 2 50 h
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Kop-⌀ 32 mm
Gewicht 167 g
Producttype Hoofdlamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081479 H5R-CORE
EAN/GTIN 4058205020879
Nummer fabrikant 502121
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Omschrijving

Uitvoering:

High-performance industriële led-hoofdlampen voor professioneel gebruik.
  • Zwenkbare kop en traploze focusfunctie.
  • Intuïtieve bediening en continu dimmen.
  • Verwisselbare, wasbare hoofdband.
  • Ledlenser Connecting System als uniforme interface maakt eenvoudige koppeling met het uitgebreide assortiment van accessoires mogelijk.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.