Rechte slijper Accu GGS18V-20

Artikelnummer: 077267 GGS18V-20
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 18 V

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 18 V
Fabrikantnummer GGS 18V20
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 18 V
Toerentalbereik 24.000 min-1
maximale spantang-⌀ 8 mm
Gewicht 1,2 kg
Elektronische toerentalkeuze nee
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077267 GGS18V-20
EAN/GTIN 4059952623832
Nummer fabrikant 06019B5401

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte rechte slijper (accu-) met borstelloze motor, overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging.

Levering:

Zonder accu, zonder lader. Inclusief 2 steeksleutels SW 19.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen