{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
| Passende akku, leverandør/akkutype/spænding | Bosch 18 V | |
| Producentbetegnelse | GGS 18V20 | |
| Antal medfølgende akkuer | 0 | |
| Batteritype | Lithium-ion | |
| Batterispænding | 18 V | |
| Omdrejningstalområde | 24.000 min-1 | |
| maks. spændetangs-⌀ | 8 mm | |
| Vægt | 1,2 kg | |
| Elektronisk forvalg af omdrejningstal | nej | |
| Energiforsyning | Akkudrevet | |
| Produkttype | Ligesliber |
| Artikelnummer | 077267 GGS18V-20 | |
| EAN/GTIN | 4059952623832 | |
| Producentnummer | 06019B5401 | |
| Producent/ansvarlig person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |