Ravna brusilica Akumulator GGS18V-20

Artikl br.: 077267 GGS18V-20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
  • Pakiranje: Koferski sustav (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Koferski sustav (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača GGS 18V20
Broj sadržanih baterija 0
Vrsta baterije Litij-ionska
Napon baterije 18 V
Raspon broja okretaja 24.000 min-1
maksimalni ⌀ steznih kliješta 8 mm
Težina 1,2 kg
Elektroničko namještanje broja okretaja ne
Opskrba energijom Baterijski pogon
Vrsta proizvoda Ravni brusilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 077267 GGS18V-20
EAN / GTIN 4059952623832
Broj proizvođača 06019B5401

Opis

Izvedba:

Kompaktna baterijska ravna brusilica s motorom bez četkica, zaštitom od preopterećenja i zaštitom od ponovnog pokretanja.

Opseg isporuke:

Bez baterije, bez punjača. Uključujući 2 viljuškasta ključa SW 19.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi