Tiesinis šlifuoklis akumuliatorinis, Tipas: GGS18V-20

Prekės Nr.: 077267 GGS18V-20
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pakuotė: Sisteminis lagaminas (L-Boxx)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Bosch 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Sisteminis lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 18 V
Gamintojo pavadinimas GGS 18V20
Akumuliatorių kiekis 0
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas 24 000 min-1
maksimalus užspaudimo įvorės ⌀ 8 mm
Svoris 1,2 kg
elektroninis išankstinis sūkių skaičiaus parinkimas ne
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Tiesinis šlifuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 077267 GGS18V-20
EAN / GTIN 4059952623832
Gamintojo numeris 06019B5401
Gamintojas / atsakingas asmuo Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany, www.bosch-professional.com

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiškas akumuliatorinis tiesinis šlifuoklis su bešepetėliu varikliu, apsauga nuo perkrovos ir pakartotinio paleidimo.

Tiekiama:

Be akumuliatoriaus, be įkroviklio. Su 2 veržliarakčiais SW 19.