{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Embalaje | Maleta organizada (L-Boxx) | |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión | Bosch 18 V | |
| Denominación del fabricante | GGS 18V20 | |
| Cantidad de baterías contenidas | 0 | |
| Tipo batería | Ion de litio | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Intervalo de revoluciones | 24.000 min-1 | |
| ⌀ máximo pinza portapieza | 8 mm | |
| Peso | 1,2 kg | |
| Preselección electrónica de la velocidad de giro | no | |
| Suministro de energía | a batería | |
| Tipo de producto | Lijadora recta |
| Número de artículo | 077267 GGS18V-20 | |
| EAN / GTIN | 4059952623832 | |
| Número del fabricante | 06019B5401 | |
| Fabricante/responsable | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |