Levigatrici diritte Batteria ricaricabile GGS18V-20

Codice art.: 077267 GGS18V-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Bosch 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Bosch 18 V
Denominazione originale prodotto GGS 18V20
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Campo del numero di giri 24.000 min-1
⌀ Massimo pinze di serraggio 8 mm
Peso 1,2 kg
Preselezione elettronica del numero di giri no
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 077267 GGS18V-20
EAN / GTIN 4059952623832
Codice del produttore 06019B5401

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta a batteria dalla struttura compatta con motore senza spazzole, protezione contro i sovraccarichi e protezione contro il riavvio.

Fornitura:

Senza batteria e senza caricabatterie. Incluse 2 chiavi a forchetta (apertura chiave 19).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi