Premi brusilnik Akumulator, Tip: GGS18V-20

Št. art.: 077267 GGS18V-20
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Pakiranje: Sistemski kovček (L-Boxx)
  • Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja: Bosch 18 V

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Sistemski kovček (L-Boxx)
Primeren dobavitelj/tip/napetost akumulatorja Bosch 18 V
Oznaka proizvajalca GGS 18V20
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Napetost akumulatorja 18 V
Območje števila vrtljajev 24.000 min-1
Maksimalni ⌀ vpenjalne stročnice 8 mm
Masa 1,2 kg
Elektronska izbira vrtljajev ne
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Premi brusilniki

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 077267 GGS18V-20
EAN/GTIN 4059952623832
Številka proizvajalca 06019B5401
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Izvedba:

Kompakten akumulatorski premi brusilnik z brezkrtačnim motorjem, zaščito pred preobremenitvijo in zaščito pred ponovnim zagonom.

Obseg dobave:

Brez akumulatorja, brez polnilnika akumulatorjev. Vključno z 2 viličastima ključema ZK 19.