Haakse slijper WEA17-125

Artikelnummer: 077132 WEA17-125
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer WEA 17-125 Quick
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 1.700 W
Onbelast toerental 11.000 min-1
Draadaansluiting M14
Maximale schijf-⌀ 125 mm
Gewicht 2,5 kg
Kabellengte 4 m
Zachte aanloop ja
Herstartblokkering ja
Kickbackstop ja
Bijzonderheid Snelwisselsysteem
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077132 WEA17-125
EAN/GTIN 4007430246073
Nummer fabrikant 600534000

Omschrijving

Uitvoering:

U definieert de limiet - niet uw machine.
Met apparaten van 850 tot 1900 watt vindt u de juiste haakse slijper voor elke vereiste en toepassing.
Haakse slijper van 1700 Watt met de kracht van grote slijper en de hanteerbaarheid van een kleine slijper voor de snelste materiaalafname.
  • Geïntegreerde Autobalancer voor tot wel 50% minder handarm-trillingen, een langere levensduur van de machine en een tot wel dubbele standtijd van de schuurschijven.
  • Metabo S-automatic mechanische veiligheidskoppeling: minimaliseert Kick-Back bij het blokkeren van de schijf.
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging, zachte aanloop en herstartbeveiliging.
  • Het tandwielhuis kan in stappen van 90° gedraaid worden gemonteerd voor linkshandige bediening of voor doorslijpen.
  • Constant toerental onder belasting.
  • Langere levensduur, meer doortrekken: de Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming, tot 20% meer overbelastingscapaciteit en 50% meer draaimoment.
  • Met het Metabo M-Quick-systeem kunt u zonder gereedschap snel van schijf wisselen met één druk op de knop.
  • Beschermkap die zonder gereedschap kan worden afgesteld; kan op een torsiebestendige manier worden gefixeerd.
  • Aanvullend trillingsarm handvat Metabo VibraTech (MVT).
  • Uitschakelkoolborstels ter bescherming van de motor.

Levering:

Inclusief torsiebestendige beschermkap, spanset, extra handvat en pensleutel.