Haakse slijper GWX 9-115S

Artikelnummer: 077050 9-115S
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
  • Verpakking: Systeemkoffer (L-Boxx)

Productdetails

Technische gegevens

Verpakking Systeemkoffer (L-Boxx)
Fabrikantnummer GWX 9-115 S
Energievoorziening Netvoeding
Wattage 900 W
Toerentalbereik 2.800 min-1 - 11.000 min-1
Maximale schijf-⌀ 115 mm
Gewicht 2,1 kg
Herstartblokkering ja
Bijzonderheid Variabel toerental
Serie X-LOCK-systeem
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 077050 9-115S
EAN/GTIN 3165140962537
Nummer fabrikant 06017B1000

Omschrijving

Uitvoering:

  • Eenvoudig en snel: Eenvoudige wisseling van slijperaccessoires zonder te verliezen delen en extra gereedschap.
  • Geen extra sleutel meer noodzakelijk.
  • Uitgebreid: Grote keuze aan haakse slijpers en accessoires met volle achterwaartse compatibiliteit.
  • Maximaal comfort door snel en 100% zonder gereedschap wisselen van accessoires.
  • Betrouwbaar: Accessoires met een specifieke draairichting kunnen met behulp van het innovatieve X-LOCK-systeem niet meer onjuist worden gemonteerd. Maximale gebruikersbescherming dankzij akoestisch signaal bij correcte montage.
  • Schoon werken zonder lastige krassen! Geringere en minder duidelijke slijpsporen bij X-LOCK haakse slijpers.
Haakse slijper 115 mm, 900 W motor met directe koeling. X-Lock-systeem.

Levering:

Inclusief extra Vibration Control-handvat, beschermkap, koffer voor klussers.