Hoekslijper voor accu GWS 12V-76, Solo-versie

Artikelnummer: 06019F2000
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06019F2000
EAN/GTIN 3165140813204
Nummer fabrikant 06019F2000
L-nummer L00590 699

Omschrijving

Omschrijving:

  • GWS 12V-76 snoerloze haakse slijper, De GWS 12V-76 Professional kleine snoerloze haakse slijper is 's werelds eerste model in de 12-volt klasse
  • Het apparaat is uiterst compact en ergonomisch, waardoor snel zagen op het werk mogelijk is en het de praktische oplossing is voor zaagtoepassingen in elke situatie
  • De krachtige borstelloze motor van deze kleine haakse slijper maakt snel werken en een hoge productiviteit mogelijk
  • Het gereedschap is ook zeer veelzijdig en geschikt voor het werken met een breed scala aan materialen, z.B. voor het doorslijpen van metaal, tegels en metselwerk
  • Het gereedschap is compatibel met alle Bosch Professional 12-volt accu's en laders
  • De GWS 12V-76 Professional is 's werelds eerste professionele kleine 12-volt haakse slijper

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Boring, Ø: 10,0 mm
  • Gewicht excl. batterij: 0,5 kg
  • Gewicht incl. batterij: 0. 9 kg
  • Afbraaksnelheid: 19500 min-1
  • Slijpspindeldraad: M5
  • Afbraamschijf, Ø: 76 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Onstandvastigheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 13,5 m/s²

Levering:

  • Doos
  • 1/2 L-BOXX inzetstuk voor GWS 12V-76
  • 1 x Carbide snijschijf, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm
  • 2 x Inox snijschijf, Expert voor Inox, 76 x 10 mm (apart verkrijgbaar als pak van 5: 2 608 601 520)
  • Beschermkap
  • Zonder accu('s) en zonder oplader

Geschikte producten

Accessoires