Akkumulátoros sarokcsiszoló GWS 12V-76, szóló változat

Cikkszám: 06019F2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Sarokcsiszoló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019F2000
EAN / GTIN 3165140813204
Gyártó száma 06019F2000
L-szám L00590 699

Leírás

Leírás:

  • GWS 12V-76 akkumulátoros sarokcsiszoló, A kicsi GWS 12V-76 Professional akkumulátoros sarokcsiszoló a világ első 12 voltos modellje
  • Rendkívül kompakt és ergonomikus, így gyors vágást biztosít a munkahelyen, és minden helyzetben praktikus megoldást jelent a vágási alkalmazásokhoz
  • Ennek a kis sarokcsiszolónak az erős kefe nélküli motorja gyors munkavégzést és nagy termelékenységet tesz lehetővé
  • A szerszám emellett nagyon sokoldalú, és sokféle anyaggal való munkára alkalmas, például fém, csempe és falazat vágására
  • A szerszám kompatibilis az összes Bosch Professional 12 voltos akkumulátorral és töltővel
  • A GWS 12V-76 Professional a világ első professzionális kis 12 voltos sarokcsiszolója
  • kartondoboz; 1/2 L-BOXX betét GWS 12V-76-hoz; 1 x keményfém vágókorong, Keményfém multiwheel, 76 x 10 mm; 2 x Inox vágókorong, Expert for Inox, 76 x 10 mm; védőburkolat

Jellemző:

  • Akkufeszültség: 12,0 V
  • Búrája, Ø: 10,0 mm
  • Súly akkumulátor nélkül: 0,5 kg
  • Súly akkumulátorral együtt: 0. 9 kg
  • Sebesség: 19500 min-1
  • Maróorsó menete: M5
  • Köszörű/leválasztó korong, Ø: 76 mm
  • Vibrációs emissziós érték ah [felületcsiszolás (durvacsiszolás)]: 1,5 m/s²
  • Rezgősség K [felületcsiszolás (durvacsiszolás)]: 13,5 m/s²

Tartalom:

  • Karton
  • 1/2 L-BOXX betét GWS 12V-76-hoz
  • 1 x Keményfém vágókorong, keményfém többkerekű, 76 x 10 mm
  • 2 x Inox vágókorong, Expert Inox-hoz, 76 x 10 mm (külön kapható 5 darabos csomagban: 2 608 601 520)
  • Védőfedél
  • akkumulátor(ok) és töltő nélkül

Megfelelő termékek

Tartozékok