Universele schaar GUS 12V-300, Solo-versie, L-BOXX

Artikelnummer: 06019B2905
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Accuspanning 12 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Schaar

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06019B2905
EAN/GTIN 3165140773218
Nummer fabrikant 06019B2905
L-nummer L00590 1580
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele snoerloze schaar GUS 12V-300, de GUS 12V-300 Professionele universele schaar biedt een snelle oplossing voor professionele toepassingen
  • Het zelfslijpende blad van meerdere materialen maakt veelzijdige toepassingen mogelijk

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 12,0 V
  • Gewicht incl. batterij: 1,0 kg
  • Nullast-slagsnelheid: 700 min-1
  • Zaagcapaciteit in PVC (met 4 Ah), max.: 300 m

Levering:

  • L-BOXX 102
  • 1/2 L-BOXX inzetstuk voor gereedschap

Geschikte producten