Akkumulátoros univerzális olló GUS 12V-300, szóló változat, L-BOXX

Cikkszám: 06019B2905
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 06019B2905
EAN / GTIN 3165140773218
Gyártó száma 06019B2905
L-szám L00590 1580

Leírás

Leírás:

  • Újratölthető univerzális olló GUS 12V-300, A GUS 12V-300 Professional univerzális olló gyors megoldást kínál a professzionális alkalmazásokhoz
  • Az önélező, több anyagból készült penge sokoldalú alkalmazásokat tesz lehetővé
  • Ezenkívül az olló nagy üresjárati sebessége és jó forgási aránya lehetővé teszi a gyors munkavégzést puha és rugalmas anyagokban
  • A nagy teljesítményű kialakítás nagy vágási teljesítményt is lehetővé tesz, akár 150 m-t Ah akkumulátortöltésenként
  • Ez az elektromos szerszám alkalmas PVC, szőnyeg, karton, bőr és szövetek vágására
  • Kompatibilis az összes Bosch Professional 12V-os akkumulátorral és töltővel
  • A GUS 12V-300 Professional önélező funkcióval és Li-Ion akkumulátorral is rendelkezik

Jellemző:

  • Akkus feszültség: 12,0 V
  • Súly akkumulátorral együtt: 1,0 kg
  • Löketszám üresjáratban: 700 perc-1
  • Vágási kapacitás PVC-ben (4 Ah-val), max.: 300 m

Tartalom:

  • L-BOXX 102
  • 1/2 L-BOXX betét a szerszámhoz

Megfelelő termékek

Tartozékok