{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 75 mm | |
Bekhoogte h | 40 mm | |
Hoogte h1 | 37 mm | |
Hoogte h2 | 18 mm | |
Beklengte l | 39 mm | |
Lengte l1 | 3 mm | |
Gewicht | 0,4 kg | |
Geschikt voor kleurcode | HOLEX ZS 75 | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 363316 75 | |
EAN/GTIN | 4067263102830 |