{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Bekbreedte b | 120 mm | |
Bekhoogte h | 49 mm | |
Hoogte h1 | 46 mm | |
Hoogte h2 | 25 mm | |
Beklengte l | 54 mm | |
Lengte l1 | 3 mm | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Geschikt voor kleurcode | HOLEX ZS 120 | |
Producttype | Bankschroefbekken |
Artikelnummer | 363316 120 | |
EAN/GTIN | 4067263102847 |