{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Fabrikantnummer | GWX 9-125S | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Wattage | 900 W | |
Toerentalbereik | 2.800 min-1 - 11.000 min-1 | |
Maximale schijf-⌀ | 125 mm | |
Gewicht | 2,1 kg | |
Netspanning | 230 V | |
Netfrequentie | 50 Hz | |
Herstartblokkering | ja | |
Bijzonderheid | Variabel toerental | |
Serie | X-LOCK-systeem | |
Producttype | Haakse slijper |
Artikelnummer | 077050 9-125S | |
EAN/GTIN | 3165140962568 |