Handschoenen, paar MASTER CUT D

Artikelnummer: 094446
Korting
vanaf  14,46 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 6,48 14,46 €
  • van 12
    vanaf € 5,40 12,05 €
op aanvraag
Leverbaar
41.549 stuks direct leverbaar
  • Handschoeneigenschap: verstevigde duimkromming
  • Breitechnologie: 18G
  • Kleding standaard: Oeko-Tex Standard 100
  • Snijbeschermingsklasse: D

Omschrijving

Uitvoering:

Nauwsluitend en extreem comfortabel dankzij 18-gauge-breitechnologie. Aangename nitril-microschuimlaag voor een zeer goed tastgevoel en een goede beweging van de vingers. Daardoor zeer geschikt voor de nauwkeurige omgang met kleine scherpe onderdelen. Ook uitstekend geschikt voor werkzaamheden met lichte aanwezigheid van olie.
GARANT MASTER CUT D. snijbeschermingsniveau D, helemaal zonder glas- en staalvezels. Met versterkte duimkromming voor verhoging van de levensduur.
De handschoenen kunnen tussen 40° – 60° C tot wel 4 keer worden gewassen.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MASTER CUT"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen