Handschoenen, paar MASTER CUT C OIL

Artikelnummer: 094418
Korting
vanaf  12,42 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 6,78 12,42 €
  • van 12
    vanaf € 5,65 10,35 €
op aanvraag
Leverbaar
3.319 stuks direct leverbaar
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; verstevigde duimkromming
  • Breitechnologie: 18G
  • Kleding standaard: Öko-Tex-standaard 100
  • Snijbeschermingsklasse: C

Omschrijving

Uitvoering:

Strak aansluitend en extreem comfortabel dankzij 18-gauge breitechnologie. Aangename nitril microschuimlaag voor een zeer goed tastgevoel en een goede beweging van de vingers. Daardoor zeer geschikt voor precieze omgang met kleine scherpe onderdelen. Dankzij nitril 3/4 coating over de knokkels, ook zeer geschikt in natte of met olie besmeurde omgevingen. Een tweede coatinglaag van opgeruwd nitril op handpalm en vingers zorgt voor een bijzonder goede grip. Met versterkte duimkromming voor een hogere standtijd.
GARANT MASTER CUT C OIL. Zeer flexibele snijbestendige handschoen met snijbeschermingsniveau C. Goed geschikt voor met olie besmeurde werkomgevingen met hoge snijgevaren, bijvoorbeeld bij verspaningsmachines.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen