Handschoenen, paar MASTER CUT C OIL+

Artikelnummer: 094422
Korting
vanaf  13,44 €
Prijs geldig tot 26 mei 2024

Schaalprijzen:

  • van 1
    vanaf € 7,62 13,44 €
  • van 12
    vanaf € 6,35 11,20 €
op aanvraag
Leverbaar
872 stuks direct leverbaar
  • Handschoeneigenschap: DMF-vrij; verstevigde duimkromming
  • Breitechnologie: 18G
  • Kleding standaard: Öko-Tex-standaard 100
  • Snijbeschermingsklasse: C

Omschrijving

Uitvoering:

Strak aansluitend en extreem comfortabel dankzij 18-gauge breitechnologie. Aangename nitril microschuimlaag voor een zeer goed tastgevoel en een goede beweging van de vingers. Daardoor zeer geschikt voor precieze omgang met kleine scherpe onderdelen. Dankzij volledige nitrillaag tot over de knokkels zeer geschikt in met olie besmeurde omgevingen. Een tweede coatinglaag van opgeruwd nitril op handpalm en vingers zorgt voor een bijzonder goede grip. Met versterkte duimkromming voor een hogere standtijd.
GARANT MASTER CUT C OIL+. Zeer flexibele snijbestendige handschoen met snijbeschermingsniveau C. Perfect geschikt voor met olie besmeurde werkomgevingen met hoge snijgevaren, bijvoorbeeld bij verspaningsmachines.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Tip:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "MASTER CUT"

Diensten en productadviseurs

Meer producten uit de speciale aanbieding "Magazijnuitverkoop"
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
    Handschoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen