• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Handmatige testbank TVL-XLS, Meetbereik 500 N

Artikelnummer: TVL-XLS
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Krachtmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer TVL-XLS
EAN/GTIN 4045761344785
Nummer fabrikant TVL-XLS

Omschrijving

Omschrijving:

Verticaal en horizontaal te bedienen
Nauwkeurig meetresultaat
Hoog zekerheidsniveau bij herhalingsmetingen
Grote bodemplaat met hoge bevestigingsflexibiliteit
Geschikt voor alle SAUTER krachtmeters tot 1000 N (niet bij de levering inbegrepen)
Digitale lengtemeeteenheid SAUTER LA (zonder interface) standaard
Digitale lengtemeeteenheid SAUTER LA (zonder interface) als standaarduitrusting

Kenmerk:

Maximale verplaatsingsweg: 230 mm
Slag van één omwenteling (spindelslag): 3 mm
Bodemplaat met schroefdraadboring M6
Uitgebreide werkruimte met TVL-XL: +340 mm
Totale afmetingen B×D×H 151×234×465 mm
Nettogewicht ca. 9 kg

Downloads en documenten