Ideaal-plaatschaar edelstaal, Rechts snijdend, Totale lengte: 260mm

Artikelnummer: 762000 260
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 260 mm
Lengte snijkanten 30 mm
Inzetsoort Rechts snijdend
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 762000 260
EAN/GTIN 4010220001295
Nummer fabrikant D216-260-H

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Blanke schaarkop en open, gelakte armen.
Edelstaal, snijkanten inductief gehard (HRC 60), ook voor V2A-platen.

Toepassing:

Voor doorlopende rechte snedes en figuren.