Platformwagen (duwstang) T1 T12

Artikelnummer: 918500 T12
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type T12
Hoogte 900 mm
Breedte 860 mm
Diepte 509 mm
Laadvlakbreedte 600 mm
Laadvlakdiepte 500 mm
Laadvlakhoogte onder 195 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter 2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling 2
Wiel-⌀ 125 mm
Belastbaarheid 250 kg
Materiaal wiel Polyurethaan-loopvlak
Gewicht 15 kg
Norm EN 1757-3
Producttype Platformwagen (duwstang)

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918500 T12
EAN/GTIN 4045197612007

Omschrijving

Uitvoering:

Gelaste staalconstructie, plateau van houtvezelplaat met antracietkleurig, krasvast oppervlak.
Handgreep met Haptoprene®-inzet en slagvast polypropyleen.
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

Norm:

EN 1757-3

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.

Tip:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.