{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slag | 7,5 mm | |
Kracht instelbaar, max. bij 5 bar | 12.000 N | |
Luchtverbruik per ponsprocedure (afhankelijk van schroefdraad) | max. 2 l | |
Slangaansluiting | 6 mm | |
Slangaansluiting | 1/4 inch | |
Voor blindklinkmoeren van alle materialen | M3 − M6 | |
Voor blindklinkmoeren staal / aluminium | M3 − M6 | |
Gewicht | 1,96 kg | |
Producttype | Blindklinkapparaat |
Artikelnummer | 770515 1 | |
EAN/GTIN | 4007081920841 | |
Nummer fabrikant | 1458198 |