{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 1-16 mm | |
Adaptador | BT 40 | |
Norma asiento | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Forma | AD | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC | |
Longitud de voladizo medida A | 33 mm | |
⌀ exterior D | 27 mm | |
Ancho de llave SW | 24 mm | |
Tipo de producto | Portapinzas de sujeción |
Número de artículo | 302875 25 | |
EAN / GTIN | 4062406114435 | |
Número del fabricante | 302875 25 |