Tenaza acodada para tubos con ajuste rápido, ⌀ de tubo: 1pul

Número de artículo: 810750 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de tubo (pul) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 325 mm
Abertura de sujeción 42 mm
⌀ de tubo 1 pul
Ángulo de boca 45 grados
Versión mango revestida de plástico antideslizante
Bonificación boca templado por inducción
Material alicates Acero al cromo-vanadio
Norma DIN 5234
Tipo de producto Llave para tubos y alicate regulables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 810750 1
EAN / GTIN 4049002099830
Número del fabricante R1302 010 2

Descripción

Ejecución:

Diseño sueco, con boca alargada y acodada a 45°. Completamente forjada. Trabajo extremadamente cómodo para el usuario gracias al ajuste rápido en poco tiempo, patentado, y la protección antienganche integrada para evitar magulladuras. Boca en S para soporte del tubo por tres puntos. Mangos con revestimiento de plástico antideslizante.

Norma:

DIN 5234

Material:

Acero al cromovanadio; bonificado; boca templada por inducción. Pintadas, mordazas brillantes.