Multimeter 960

Č. pol.: 473320 960

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 70,00 € PU (ks)
  • 78,20 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
408 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah zobrazovania 4 000
Displej s podsvietením áno
Základná presnosť 1 %
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
akustický test priechodnosti áno
Skúška diód áno
Merací proces TRUE RMS (AC)
Tlačidlo - Hodnota pridržania áno
Osvetlenie meracích miest áno
automatické vypnutie áno
Striedavé napätie AC 1 mV − 600 V
Jednosmerné napätie 0,1 mV − 600 V
Striedavý prúd AC 0,1 µA − 10 A
Jednosmerný prúd DC 0,1 µA − 10 A
Odpor 0,1 Ω − 40 MΩ
Kapacita 0,01 nF − 4000 µF
Frekvencia 0,01 Hz − 10 kHz
Kategória prepätia CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Zásobovanie prúdom 2x c. 081556 vel. LR3
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081551 LR3
Druh produktu Multimeter

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 473320 960
EAN/GTIN 4045197838759

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarované dvojzložkové teleso s gumovým plášťom. Veľký, ľahko čitateľný digitálny displej s pripojiteľným podsvietením. Meracie prístroje s autom. rozsahom. Všetky prístroje s držiakom skúšobného hrotu na zadnej strane pre jednoručné ovládanie, s podperou.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Digitálne servisné meracie prístroje s rozsiahlymi funkciami.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Rozsah dodávky:

Vrátane batérií (veľ. 960 2 kusy, veľ. 9917 1 kus), meracie vedenia č. 473328 veľ. 2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka