{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kiaurymės ⌀ | 3,7 mm | |
Koto ⌀ | 6 mm | |
Didžiausias medžiagos storis | 4,2 mm | |
rekomenduojama galia | 0,7 kW | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 2 600 min-1 | |
sriegiams M | M4 | |
Produkto rūšis | Terminis grąžtas |
Produkto numeris | 082735 M4 | |
EAN / GTIN | 2050001740243 | |
Gamintojo numeris | 110370 |