Termo grąžtas, plokščias (be iškyšos) M12

Prekės Nr.: 082735 M12
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kiaurymės ⌀ 10,9 mm
Koto ⌀ 12 mm
Didžiausias medžiagos storis 7,2 mm
rekomenduojama galia 1,7 kW
rekomenduojamas sūkių skaičius 1 800 min-1
sriegiams M M12
Produkto rūšis Terminis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 082735 M12
EAN / GTIN 2050001740298
Gamintojo numeris 111090

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio termo grąžtas srieginėms skylėms formuoti.

Aprašymas:

Terminis grąžtas daugiakampiu HM kontūru sukuria trinties šilumą, dėl kurios suminkštėja visų tipų metalinės medžiagos. Tokiu būdu per keletą sekundžių galima be drožlių pagaminti uždarus praėjimus pagrindinėje medžiagoje.

Privalumai:

  • Sutaupoma išlaidų ir laiko, lyginant su įprastiniu procesu (pvz.: priveržimo veržlėmis).
  • Be drožlių, be atliekų; pakeičia kniedines, suvirintas ir prispaudimo veržles.
  • Tvirtas pagrindas sriegiams su didele ištraukimo jėga.
  • Visiems standartiniams medžiagų storiams ir sriegių dydžiams (sriegiai pagal DIN 13).
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
    sriegiams M Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį