{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Akumuliatorių kiekis | 1 vnt. | |
| Keičiamas akumuliatorius | ne | |
| Akumuliatoriaus rūšis | ličio jonų (Li-ion) | |
| Akumuliatoriaus įtampa | 7,4 V | |
| Darbo trukmė | 10 h | |
| Vieno akumuliatoriaus įkrovimo laikas | 4 h | |
| Pakuotė | Lagaminai | |
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Produkto rūšis | garso lygio matuoklis | |
| Darbinė temperatūra minimali | −5 laipsniai | |
| Maksimali darbinė temperatūra | 50 laipsniai | |
| Bendras ilgis | 263 mm | |
| Bendras aukštis | 280 mm | |
| Bendras plotis | 96 mm | |
| Bendras svoris | 550 g | |
| Sąsaja | USB | |
| Korpuso medžiaga | plastikai |
| Produkto numeris | 080198 LS250 | |
| EAN / GTIN | 4067263097983 | |
| Gamintojo numeris | 206419 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Germany, www.riegler.de |