Itin tvirti pramoniniai popieriniai rankšluosčiai Didelis ritinys (mėlynas), Tipas: W

Prekės Nr.: 089127 W
Kaina už vieną 1 vnt. (0,11 € / 1 Abrisse)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
444 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, mėlyna Šviesiai mėlyna
Spalva mėlyna
Sluoksniai 3
Tinka laikikliams / dalytuvams F1; W1
Lapeliai 750
Produkto rūšis Audinys
Ilgis 340 mm
Plotis 369 mm
Medžiaga Popierius
Savybės Maisto sertifikavimas; neplyšta
Tinka Alyvos; Riebalai; dulkės; purvas
Pakuotės forma Rulonas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 089127 W
EAN / GTIN 7322540183795
Gamintojo numeris 130080
Gamintojas / atsakingas asmuo Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 Mannheim, Germany, www.essity.com

Aprašymas

Modelis:

Tork tvirti pramoniniai rankšluosčiai (440): puikiai tinkantys nuvalyti alyvoms ir tepalams. Dėl QuickDry kokybės tvirtesni ir geriau sugeria nei įprastinis popierius.
Platus specialių šluosčių valymui ir plovimui asortimentas. Kiekviena šluostė skirta konkrečiai užduočiai atlikti. Turėdami tinkamą higienos priemonių dalytuvą sukursite efektyvią sistemą.
Naudodami tinkamą šluostę daug efektyviau nuvalysite nuotėkius ar išsiliejusias medžiagas, nešvarumus ir dulkes. Atraskite daugybę „Tork“ gaminių, dėl kurių darbo aplinka taps švaresnė, saugesnė ir efektyvesnė. Visoms „Tork“ šluostėms suteiktas FSC ir ES ekologinis ženklas.
Audiniai tinka salyčiui su maistu.

Tinka:

Popieriaus rulono laikiklis Nr. 089160 dyd. F1 / W1.