Filtrų rinkinys PURIFIAIR, Tipas: 620

Prekės Nr.: 981082 620
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija PURIFIAIR
Gamintojo pavadinimas Filterset PURIFIAIR, Typ: 620
Spalva Varis; baltas
Turinys, Vnt. 1 vnt.
Dalelių išgryninto oro kiekis 620 m3/h
Produkto rūšis filtras
Sudėties vienetas Vnt.
Jungties filtras be jungties
Filtravimas dujos; oras; dalelės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 981082 620
EAN / GTIN 4250101189531
Gamintojo numeris 30472-001-35283
Gamintojas / atsakingas asmuo asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau, Germany, www.asecos.com

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentis oro valymo įrenginių filtras PURIFIAIR 620.
Filtro elementas, sudarytas iš
  • Plaunamas metalinis tinklinis filtras, skirtas rupioms dulkėms atskirti, palengvinantis tolesnes filtravimo stadijas.
  • G4 pirminis filtras rupioms priemaišoms atskirti prailgina filtro tarnavimo laiką (dalelių dydis > 10 µm, žiedadulkės, sporos, pūkai, plaukai, vabzdžiai ir kt.) ir apsaugo kitus filtro sluoksnius.
  • EPA filtras, filtro klasė E12 vidutinio dydžio dalelėms atskirti (dalelių dydis > 0,3 µm, įskaitant bakterijas, mikrobus ir kt.).
  • HEPA filtras, filtro klasė H14 pagal EN 1822 mažoms ir nanodalelėms filtruoti, kurių efektyvumas yra iki 99,995 % (MPPS, įskaitant virusus ir mikrobus).
  • Aktyvintos anglies filtras sugeria nemalonius kvapus ir dujinius teršalus.

Pastaba:

Ilgainiui oro valymo įrenginys užtikrina efektyvų rezultatą tik tuo atveju, jei naudojami filtrai keičiami reguliariai. Rekomendacija: 2 – 3 filtro keitimai per metus (atsižvelgiant į naudojimo mastą ir dažnumą bei oro užterštumo lygį).