Sukama taburetė, apmušta dirbtine oda, su kojelėmis

Prekės Nr.: 965405
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalvų tonai, juoda Giliai juoda
aprašyta dalis, Giliai juoda Sitzfläche
Serija Base-Tec
Spalva juoda
Sėdynės aukštis 430 mm
Plotis 640 mm
Keliamoji galia maks. 120 kg
Reguliuojamo aukščio taip
Aukščio reguliatorius pneumatinis amortizatorius
tolygus aukščio reguliavimas taip
aukščio reguliavimas min. 430 mm
aukščio reguliavimas maks. 600 mm
Standartas DIN 68877
Medžiaga apatinis rėmas iš plastiko
Su skyreliu ne
Sėdynės medžiaga Dirbtinė oda
Sėdimo ploto skersmuo 400 mm
Produkto rūšis taburetė
Su ratukais ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 965405
EAN / GTIN 4016849535074
Gamintojo numeris 9467H-0551 NEU
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

5 sukryžiuotos atraminės kojelės. Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu žiedu. Sėdimoji dalis iš minkštos plaunamos dirbtinės odos su paminkštinimu, juodos spalvos, su kraštelių apsaugomis.
Kryžminio pado ⌀ 640 mm.
Sėdynės ⌀ 400 mm.

Standartas:

DIN 68877

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.