{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | Base-Tec | |
| Spalva | juoda | |
| Sėdynės aukštis | 570 mm | |
| Plotis | 680 mm | |
| Keliamoji galia maks. | 120 kg | |
| Aukščio reguliavimas | taip | |
| Aukščio reguliatorius | pneumatinis amortizatorius | |
| Tolygus aukščio reguliavimas | taip | |
| Aukščio reguliavimas min. | 570 mm | |
| Aukščio reguliavimas maks. | 850 mm | |
| Standartas | DIN 68877 | |
| Medžiaga apatinis rėmas | iš plastiko | |
| Su skyreliu | ne | |
| Sėdynės posvyrio reguliavimas | ne | |
| Sėdynės medžiaga | Medžiaga | |
| Sėdimo ploto skersmuo | 400 mm | |
| Produkto rūšis | taburetė | |
| Su ratukais | ne |
| Produkto numeris | 965412 | |
| EAN / GTIN | 4016849572338 | |
| Gamintojo numeris | 9469H-CI01 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com |