Sukama taburetė, apmušta audeklu su ratukais

Prekės Nr.: 965411
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Base-Tec
Spalva juoda
Keliamoji galia maks. 120 kg
Reguliuojamo aukščio taip
Aukščio reguliatorius pneumatinis amortizatorius
tolygus aukščio reguliavimas taip
aukščio reguliavimas min. 430 mm
aukščio reguliavimas maks. 600 mm
Standartas DIN 68877
Medžiaga apatinis rėmas iš plastiko
Sėdynės medžiaga Medžiaga
Sėdimo ploto skersmuo 400 mm
Ratukų tipas Valdomi ratukai
Ratukas su fiksatoriumi, Valdomi ratukai taip
Ritinėlių kiekis, Valdomi ratukai 5 vnt.
Ratų / ratukų skaičius 5 vnt.
Rato / volų medžiaga nailonas su PVC protektoriumi
Paskirtis Kėdė
Produkto rūšis taburetė
Su ratukais taip

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 965411
EAN / GTIN 4016849571799
Gamintojo numeris 9468H-CI01
Gamintojas / atsakingas asmuo Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 Meßstetten, Germany, www.bimos.com

Aprašymas

Modelis:

5 sukryžiuotos atraminės kojelės. Sėdėjimo aukštį galima reguliuoti pneumatiniu amortizatoriumi, valdomu žiedu. Sėdimoji dalis iš minkštos medžiagos su pamušalu, juodos spalvos, su kraštelių apsaugomis.
Kryžminio pado ⌀ 640 mm.

Standartas:

DIN 68877

Dėmesio:

Sėdynės ⌀ 400 mm.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.